Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 32A 7P 400V 6h IP44 131706


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 32A 7P 400V 6h IP44 131706
Wandsteckdose 32A 7P 400V 6h IP44 131706
Artikel-Nr.:
     3517B-91156026
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     131706
EAN/GTIN:
     4015609010868
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose 32A 7P 400V 6h IP44 131706

WALTHER Wandsteckdose 32A 7P 400V 6h IP44
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
mit zwei Kabeleinführungen oben und unten
und einer ausbrechbaren Bodeneinführung
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
7
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Gehäusefarbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 102,13*
€ 126,93*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 104,10*
€ 129,43*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 108,47*
€ 133,83*
1
Frei Haus
ab € 108,81*
€ 134,29*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 120,19*
€ 148,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.