Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 63A 4P 110V 4h IP67 169404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 63A 4P 110V 4h IP67 169404
Wandsteckdose 63A 4P 110V 4h IP67 169404
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91156198
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     169404
EAN/GTIN:
     4015609011506
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose 63A 4P 110V 4h IP67 169404

WALTHER Wandsteckdose 63A 4P 110V 4h IP67
aus PA6-Material
mit einer offenen Kabeleinführung oben
und 2 ausbrechbaren Kabeleinführungen unten
Unterteil ist um 180° drehbar
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1018
Gehäusefarbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 127,87*
€ 157,62*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 124,82*
€ 157,95*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 130,38*
€ 161,03*
1
Frei Haus
ab € 135,67*
€ 167,17*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 149,50*
€ 182,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,06*
€ 188,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.