Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose schräg 125A 4P >50-500V 2h IP67 579402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose schräg 125A 4P >50-500V 2h IP67 579402
Anbaudose schräg 125A 4P >50-500V 2h IP67 579402
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91157061
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     579402
EAN/GTIN:
     4015609022878
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose schräg 125A 4P >50-500V 2h IP67 579402

WALTHER Anbaudose 125A 4P 50-500V 300-500Hz 2h IP67
schräg
aus PA6-Material
fingersicher nach BGV A3
mit weichem Übergangsradius von Flansch auf Kragen
mit Lamellenkontakt
Flanschmaß 114x114mm
Befestigungsmaß 90x90mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsfrequenz:
300..500 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6025
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 350,60*
€ 408,40*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 350,51*
€ 410,64*
1
Frei Haus
ab € 352,02*
€ 414,73*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 344,53*
€ 415,93*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 366,45*
€ 431,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,64*
€ 488,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,82*
€ 485,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,11*
€ 466,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,25*
€ 452,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,51*
€ 417,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.