Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugerätestecker 125A 4P 110V 4h IP67 679404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugerätestecker 125A 4P 110V 4h IP67 679404
Anbaugerätestecker 125A 4P 110V 4h IP67 679404
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91157287
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     679404
EAN/GTIN:
     4015609025312
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Anbaugerätestecker 125A 4P 110V 4h IP67 679404

WALTHER Anbaugerätestecker 125A 4P 110V 4h IP67
gerade
aus PA6-Material
mit angeschraubtem Flansch
Flanschmaß 130x130mm
Befestigungsmaß 104x104mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung:
100..130 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1018
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 352,46*
€ 396,66*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 344,38*
€ 397,23*
1
Frei Haus
ab € 356,40*
€ 400,67*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 359,02*
€ 405,35*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 385,45*
€ 435,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,66*
€ 472,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,68*
€ 470,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,27*
€ 447,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,42*
€ 439,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,46*
€ 419,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.