| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91157511 Herst.-Nr.: 369410 EAN/GTIN: 4015609160723 |
| |
|
| | |
| Kupplung 63A 4P >50-500V 10h IP44 369410 WALTHER Kupplung 63A 4P 50-500V 100-300Hz 10h IP67 aus PA6-Material mit Schraubanschluss und Trompetenverschraubung Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben. Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 63 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 60 A | Polzahl: | 4 | Spannung nach EN 60309-2: | 50-500 V (100-300 Hz) grün | Uhrzeit-Stellung: | 10 h | Kennfarbe: | grün | RAL-Nummer: | 6025 | Schutzart (IP): | IP67 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 100,90* | € 125,40* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 103,14* | € 128,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,29* | € 133,07* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 117,90* | € 147,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 233,79* | € 280,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|