Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose gerade 32A 5P 110V 4h IP44 430504VS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose gerade 32A 5P 110V 4h IP44 430504VS
Anbaudose gerade 32A 5P 110V 4h IP44 430504VS
Artikel-Nr.:
     3517B-91157773
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     430504VS
EAN/GTIN:
     4015609161058
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose gerade 32A 5P 110V 4h IP44 430504VS

WALTHER Anbaudose 32A 5P 110V 4h IP44
gerade
aus PA6-Material
fingersicher nach BGV A3
belegt 4,5 Automateneinheiten
auf DIN-Schiene aufschraubbar
für Einbau in Verteilerschränke
Flanschmaß 80x80mm
Befestigungsmaß 60x60mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung:
100..130 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1018
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 74,06*
€ 94,29*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 72,39*
€ 94,49*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 75,72*
€ 96,36*
1
Frei Haus
ab € 78,04*
€ 99,25*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 87,31*
€ 109,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.