Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose gerade 32A 4P 110V 4h IP44 431404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose gerade 32A 4P 110V 4h IP44 431404
Anbaudose gerade 32A 4P 110V 4h IP44 431404
Artikel-Nr.:
     3517B-91157782
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     431404
EAN/GTIN:
     4015609019878
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose gerade 32A 4P 110V 4h IP44 431404

WALTHER Anbaudose 32A 4P 110V 4h IP44
gerade
aus PA6-Material
fingersicher nach BGV A3
mit angeschraubtem Flansch
auch für Kabelkanäle mit 80er Einlegebreite geeginet
Flanschmaß 80x80mm
Befestigungsmaß 60x60mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung:
130 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1018
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 40,48*
€ 53,39*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 41,43*
€ 54,62*
1
Frei Haus
ab € 42,74*
€ 56,26*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 42,71*
€ 56,61*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 47,48*
€ 62,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.