Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose schräg 16A 4P 400V 6h IP67 517406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose schräg 16A 4P 400V 6h IP67 517406
Anbaudose schräg 16A 4P 400V 6h IP67 517406
Artikel-Nr.:
     3517B-91157836
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     517406
EAN/GTIN:
     4015609166770
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose schräg 16A 4P 400V 6h IP67 517406

WALTHER Anbaudose 16A 4P 400V 6h IP67
schräg
aus PA6-Material
fingersicher nach BGV A3
mit weichem Übergangsradius von Flansch auf Kragen
Flanschmaß 75x75mm
Befestigungsmaß 60x60mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 42,743*
€ 50,343*
10
Frei Haus
ab € 43,47*
€ 50,84*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 41,88*
€ 55,00*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 44,43*
€ 58,25*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 49,51*
€ 64,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 50,343*
€ 59,90817
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,093*
€ 58,42067
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,743*
€ 50,86417
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 503,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.