Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose gerade 63A 5P 230V 9h IP67 469509


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose gerade 63A 5P 230V 9h IP67 469509
Anbaudose gerade 63A 5P 230V 9h IP67 469509
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91157872
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     469509
EAN/GTIN:
     4015609020645
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose gerade 63A 5P 230V 9h IP67 469509

WALTHER Anbaudose 63A 5P 230V 9h IP67
gerade
aus PA6-Material
fingersicher nach BGV A3
mit weichem Übergangsradius von Flansch auf Kragen
Flanschmaß 107x100mm
Befestigungsmaß 85x77mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
208..250 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5002
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 98,49*
€ 122,75*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 96,15*
€ 123,00*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 100,75*
€ 125,32*
1
Frei Haus
ab € 104,48*
€ 130,00*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 115,72*
€ 142,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.