Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose gerade 125A 4P 400V 6h IP67 479406SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose gerade 125A 4P 400V 6h IP67 479406SW
Anbaudose gerade 125A 4P 400V 6h IP67 479406SW
Artikel-Nr.:
     3517B-91157881
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     479406SW
EAN/GTIN:
     4015609426362
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose gerade 125A 4P 400V 6h IP67 479406SW

WALTHER Anbaudose 125A 4P 400V 6h IP67
gerade
aus PA6-Material
Farbe: schwarz
handrückensicher nach BGV A3
mit Lamellenkontakt
und weichem Übergangsradius von Flansch auf Kragen
für Licht- und Bühnentechnik
Flanschmaß 114x114mm
Befestigungsmaß 90x90mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 408,55*
€ 473,56*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 399,03*
€ 474,12*
1
Frei Haus
ab € 411,07*
€ 478,10*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 417,28*
€ 483,19*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 446,04*
€ 518,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,56*
€ 563,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,68*
€ 558,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,28*
€ 533,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,44*
€ 518,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,55*
€ 486,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.