| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91157908 Herst.-Nr.: 538407 EAN/GTIN: 4015609161928 |
| |
|
| | |
| Anbaudose schräg 32A 4P 500V 7h IP67 538407 WALTHER Anbaudose 32A 4P 500V 7h IP67 schräg aus PA6-Material mit angeschraubtem Flanschgehäuse Flanschmaß 75x90mm Befestigungsmaß 45x78mm Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 30 A | Spannung nach EN 60309-2: | 500 V (50+60 Hz) schwarz | Bemessungsspannung: | 500 V | Bemessungsfrequenz: | 60 Hz | Polzahl: | 4 | Uhrzeit-Stellung: | 7 h | Kennfarbe: | schwarz | RAL-Nummer: | 9005 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 72,18* | € 91,83* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 73,81* | € 93,83* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 76,07* | € 96,57* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 85,67* | € 107,59* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 85,00* | € 108,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|