Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose schräg 63A 3P 400V 9h IP67 568309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose schräg 63A 3P 400V 9h IP67 568309
Artikel-Nr.:
     3517B-91157943
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     568309
EAN/GTIN:
     4015609165643
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose schräg 63A 3P 400V 9h IP67 568309

WALTHER Anbaudose 63A 3P 400V 9h IP67
schräg
aus PA6-Material
mit angeschraubtem Flanschgehäuse
Flanschmaß 107x100mm
Befestigungsmaß 85x77mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 106,48*
€ 132,34*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 105,08*
€ 132,62*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 108,68*
€ 135,14*
1
Frei Haus
ab € 113,04*
€ 140,50*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 124,84*
€ 153,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,30*
€ 158,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,97*
€ 146,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.