| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91159519 Herst.-Nr.: AA119304 EAN/GTIN: 4015609261994 |
| |
|
| | |
| Wandsteckdose 16A 3P 110V 4h IP67 AA119304 WALTHER Wandsteckdose 16A 3P 110V 4h IP67 aus PA6-Material mit Schalter ohne Verriegelung Ausschalter = 2-polig Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 20 A | Polzahl: | 3 | Spannung nach EN 60309-2: | 110 V (50+60 Hz) gelb | Uhrzeit-Stellung: | 4 h | Kennfarbe: | gelb | Schutzart (IP): | IP67 | Schalter: | mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung | Ausführung des Schalters: | Sonderschalter | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 215,01* | € 258,10* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 212,21* | € 258,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 216,61* | € 260,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 216,65* | € 260,55* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 270,54* | € 319,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|