Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEPro W-Gerätestecker 16A 5P 230V 9h IP67 7618509


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEPro W-Gerätestecker 16A 5P 230V 9h IP67 7618509
CEPro W-Gerätestecker 16A 5P 230V 9h IP67 7618509
Artikel-Nr.:
     3517B-91159565
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     7618509
EAN/GTIN:
     4015609150670
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

CEPro W-Gerätestecker 16A 5P 230V 9h IP67 7618509

WALTHER CEPro Wandgerätestecker 16A 5P 230V 9h IP67
aus PA6-Material
für maximal 9 Steuerkontakte
mit je 2 ausbrechbaren Kabeleinführungen oben und unten
zur Innenbefestigung
eine Kompaktlösung für Leistung und Steuerung
Außenmaß 96x95mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
208..250 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5002
Schutzart (IP):
IP64
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 181,38*
€ 215,89*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 178,80*
€ 216,49*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 182,35*
€ 218,01*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 184,19*
€ 220,86*
1
Frei Haus
ab € 186,67*
€ 222,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,89*
€ 256,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,62*
€ 255,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,53*
€ 239,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,50*
€ 236,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,38*
€ 215,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.