| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91159734 Herst.-Nr.: AJ130 EAN/GTIN: 4015609264421 |
| |
|
| | |
| Wandsteckdose 32A 5P 400V 6h IP44 AJ130 WALTHER Wandsteckdose 32A 5P 400V 6h IP44 aus PA6-Material mit Schalter und Verriegelung Ausschalter = 4-polig Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 30 A | Polzahl: | 5 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | Schutzart (IP): | IP44 | Schalter: | mechanische Verriegelung | Ausführung des Schalters: | Sonderschalter | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 360,73* | € 425,65* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 360,96* | € 426,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 366,92* | € 429,68* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 368,45* | € 433,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 387,64* | € 456,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|