| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91159870 Herst.-Nr.: AJ169406 EAN/GTIN: 4015609264575 |
| |
|
| | |
| Wandsteckdose 63A 4P 400V 6h IP67 AJ169406 WALTHER Wandsteckdose 63A 4P 400V 6h IP67 aus PA6-Material mit Schalter und Verriegelung Ausschalter = 3-polig Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 63 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 60 A | Polzahl: | 4 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | Schutzart (IP): | IP67 | Schalter: | mechanische Verriegelung | Ausführung des Schalters: | Sonderschalter | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 556,24* | € 642,63* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 557,32* | € 643,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 560,84* | € 648,87* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 546,34* | € 650,01* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 584,20* | € 673,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|