| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91165251 Herst.-Nr.: 2CMA167165R1000 EAN/GTIN: 7392696671651 |
| |
|
| | |
| CEE-AP-Wandsteckdose 16A 4h IP67 3P+N+E 416RS4W Industrie-Steckverbindungen sind die Lösung für Industriebereiche mit hohen Anforderungen an Sicherheit, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen für den Endverbraucher. Das Sortiment besteht aus IP44- und IP67-Geräten von 16 A bis 125 A, von einfachen Steckern bis hin zu flexiblen kundenspezifischen Kombi-Lösungen. Die Produkte folgen einem ergonomischen und robusten Design, sind schnell montiert und besitzen eine lange Lebensdauer. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufputz | IEC-Stromstärke: | 16 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 20 A | Polzahl: | 5 | Spannung nach EN 60309-2: | 110 V (50+60 Hz) gelb | Uhrzeit-Stellung: | 4 h | Kennfarbe: | gelb | RAL-Nummer: | 7012 | Schutzart (IP): | IP67 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 76,44* | € 97,01* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,66* | € 97,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 78,76* | € 99,87* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 119,52* | € 148,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|