Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Kupplung 16A 5P 7h IP54 FW310507CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE NEO Kupplung 16A 5P 7h IP54 FW310507CC
CEE NEO Kupplung 16A 5P 7h IP54 FW310507CC
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91165693
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW310507CC
EAN/GTIN:
     4015609053322
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 16a
cee kupplungsdose

CEE NEO Kupplung 16A 5P 7h IP54 FW310507CC

WALTHER CEE NEO Kupplung One-Touch
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 5P 7h IP54 277/408V - 288/500V~
mit Farbringcodierung "
schwarz"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und automatisch aktivierender Zugentlastung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 33,37*
€ 44,68*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,04*
€ 44,79*
€ 3,90*
ab € 34,57*
€ 45,97*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,29*
€ 48,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.