Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 10h IP54 FW111510CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 10h IP54 FW111510CC
CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 10h IP54 FW111510CC
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91165747
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW111510CC
EAN/GTIN:
     4015609054718
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 10h IP54 FW111510CC

WALTHER CEE NEO Wandsteckdose
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 5P 10h IP54 1000V~
mit Farbringcodierung "
grau"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
mit drehbarem Boden
und 3 ausbrechbaren Kabeleinführungen oben/unten M20/M25
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grau
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 466,198*
€ 466,198*
5
Frei Haus
ab € 470,662*
€ 470,662*
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 442,08*
€ 500,57*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 508,78*
€ 595,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 466,198*
€ 554,77562
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 46,6198* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 2.330,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.