Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaudose schräg 16A 5P 7h IP54 FW510507CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaudose schräg 16A 5P 7h IP54 FW510507CC
CEE NEO Anbaudose schräg 16A 5P 7h IP54 FW510507CC
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91165837
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW510507CC
EAN/GTIN:
     4015609053483
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEE NEO Anbaudose schräg 16A 5P 7h IP54 FW510507CC

WALTHER CEE NEO Anbaudose schräg
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 5P 7h IP54 277/408V - 288/500V ~
mit Farbringcodierung "
schwarz"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 86x86mm
Befestigungsmaß 69,5x69,5mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 363,10*
€ 427,02*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 360,88*
€ 427,61*
Frei Haus
ab € 369,15*
€ 431,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 392,17*
€ 459,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 427,02*
€ 508,1538
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 425,19*
€ 505,9761
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 407,38*
€ 484,7822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 395,77*
€ 470,9663
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 363,10*
€ 432,089
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 36,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.