Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaugerätestecker gerade 16A5P10h IP54 FW610510CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaugerätestecker gerade 16A5P10h IP54 FW610510CC
CEE NEO Anbaugerätestecker gerade 16A5P10h IP54 FW610510CC
Artikel-Nr.:
     3517B-91165990
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW610510CC
EAN/GTIN:
     4015609055128
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

CEE NEO Anbaugerätestecker gerade 16A5P10h IP54 FW610510CC

WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker gerade
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 5P 10h IP54 1000V ~
mit Farbringcodierung "
grau"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 75x75mm
Befestigungsmaß 69,5x69,5mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Bemessungsspannung:
690 V
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 354,90*
€ 412,92*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 349,11*
€ 413,51*
Frei Haus
ab € 357,45*
€ 417,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 381,04*
€ 444,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 412,92*
€ 491,3748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 408,49*
€ 486,1031
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 381,68*
€ 454,1992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 370,61*
€ 441,0259
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 354,90*
€ 422,331
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 35,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.