Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaudose schräg 1 6A 3P 6h FW512306SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaudose schräg 1 6A 3P 6h FW512306SK
CEE NEO Anbaudose schräg 1 6A 3P 6h FW512306SK
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91166567
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW512306SK
EAN/GTIN:
     4015609111220
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEE NEO Anbaudose schräg 1 6A 3P 6h FW512306SK

WALTHER CEE NEO Anbaudose schräg
mit Schraubanschluss
mit Farbringcodierung "
blau"

16A 3P 6h 200-250V~
Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 60x60mm
Befestigungsmaß 47x47mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,79*
€ 12,57*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 9,18*
€ 12,95*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,06*
€ 12,96*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,52*
€ 13,41*
1
€ 3,90*
ab € 10,42*
€ 14,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.