Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Wandgerätestecker 16A 3P 8h IP54 FW714308CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO Wandgerätestecker 16A 3P 8h IP54 FW714308CC
CEE NEO Wandgerätestecker 16A 3P 8h IP54 FW714308CC
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91166638
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW714308CC
EAN/GTIN:
     4015609119295
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
cee-stecker 16a 250v
cee wandgerätestecker

CEE NEO Wandgerätestecker 16A 3P 8h IP54 FW714308CC

WALTHER CEE NEO Wandgerätestecker schräg
mit Käfigzugfeder-Technik
mit Farbringcodierung "
grau"

16A 3P 8h >250V~
Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
mit drehbarem Boden
und 3 ausbrechbaren Kabeleinführungen oben/unten M20/M25
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
>250 V DC grau
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
8 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 38,03*
€ 47,36*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 37,90*
€ 50,05*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 37,83*
€ 50,17*
1
Frei Haus
ab € 39,20*
€ 51,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.