Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasesrdichte Anbaudose gerade 63A 5P 9h 469509P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasesrdichte Anbaudose gerade 63A 5P 9h 469509P
Artikel-Nr.:
     3517B-91166737
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     469509P
EAN/GTIN:
     4015609630219
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wasesrdichte Anbaudose gerade 63A 5P 9h 469509P

WALTHER Anbaudose 63A 5P 230V 9h IP67
gerade
aus PA6-Material
fingersicher nach BGV A3
weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen
mit Pilotkontakt
Flanschmaß 107mmx100mm
Befestigungsmaß 85mmx77mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
208..250 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 104,52*
€ 122,83*
5
Frei Haus
ab € 106,068*
€ 124,018*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 102,50*
€ 126,87*
27 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 109,02*
€ 127,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 122,83*
€ 146,1677
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,80*
€ 142,562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,52*
€ 124,3788
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 614,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.