| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91167178 Herst.-Nr.: 4,240,401 EAN/GTIN: 9007947554444 |
| |
|
| | |
| Wattpilot Go 11 J 2.0 4,240,401 Die intelligente Ladelösung für alle E-Autofahrer, die keine Wünsche offen lässt. Mit dem Fronius Wattpilot kann jeder E-Autofahrer entscheiden, wie er sein Fahrzeug laden möchte. In Kombination mit einem variablen Stromtarif ist das besonders günstig. Der Fronius Wattpilot ist in zwei Varianten erhältlich der fix montierte Wattpilot Home für zuhause und der mobile Wattpilot Go für unterwegs. Weitere Informationen: | | Ausführung Anschluss Anlagenseite: | sonstige | Anzahl der Ladepunkte: | 1 | Max. Leistung pro Ladepunkt: | 11 kW | Breite: | 155 mm | Höhe: | 287 mm | Tiefe: | 109 mm | Montageart: | Wandmontage | Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: | 1 | Mit Energiezähler: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 686,71* | € 794,99* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 686,48* | € 795,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 690,58* | € 802,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 731,34* | € 846,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|