| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91167277 Herst.-Nr.: P877 EAN/GTIN: 4260182065341 |
|
|
| | |
| Frontteil 68mm XL 150 P877 Das XL 150 Einbaugehäuse wird zum Einbau von LED, Niedervolt-Halogen, Energiesparleuchtmitteln, Halogen-Metalldampflampen sowie Kompakt-Leuchtstofflampen genutzt. Ist ein 68 mm runde Einbauöffnung gewünscht, empfiehlt sich die Nutzung des Frontteils mit fester Einbauöffnung. Die Öffnung wird nach dem Betongießen mit dem Hammer geöffnet. Um für unterschiedliche Lampentypen bzw. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Frontteil | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 3,361* | € 4,701* | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,3709* | € 4,7109* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 3,462* | € 4,842* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,51798* | € 5,34798* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,01* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|