Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 16A 5P 6h AL110TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 16A 5P 6h AL110TH
Artikel-Nr.:
     3517B-91167501
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AL110TH
EAN/GTIN:
     4015609431434
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wandsteckdose 16A 5P 6h AL110TH

WALTHER Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP44
aus PA6-Material
mit Schalter
mit Verriegelung
mit Automat 3-polig 16A -C-
und FI-Schalter 4pol. 40A/0,03A
Ausschalter = 4-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 555,49*
€ 643,40*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 556,29*
€ 643,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 555,31*
€ 646,80*
Frei Haus
ab € 561,55*
€ 649,65*
€ 5,95*
ab € 696,13*
€ 798,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,40*
€ 765,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,12*
€ 758,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,32*
€ 725,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,18*
€ 702,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,49*
€ 661,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.