Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Kupplung Xtra R 16A,5p,2h,500V,IP54 14567


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE Kupplung Xtra R 16A,5p,2h,500V,IP54 14567
CEE Kupplung Xtra R 16A,5p,2h,500V,IP54 14567
Artikel-Nr.:
     3517B-91167763
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14567
EAN/GTIN:
     4015394293996
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 16a
cee kupplungsdose

CEE Kupplung Xtra R 16A,5p,2h,500V,IP54 14567

CEE Kupplung PowerTOP Xtra R 16A 5p 2h 500V IP54 X-Contact ergonomisches Gehaeuse, gummierte Verschraubung, Schraubtechnik, hochwaermebestaendiger Kontakttraeger, vernickelte Kontakte
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6010
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 48,37*
€ 56,80*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 48,28*
€ 63,03*
1
Frei Haus
ab € 49,82*
€ 64,92*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 52,44*
€ 68,20*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 53,63*
€ 69,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.