Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter XCMD2111L5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Positionsschalter XCMD2111L5
Positionsschalter XCMD2111L5
Artikel-Nr.:
     3517B-91168338
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XCMD2111L5
EAN/GTIN:
     3389119083898
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Positionsschalter XCMD2111L5

Endschalter XCMD - Metallstößel mit Nitrilmanschette - 1NC+1NO - Schnappverschluss - 5 m
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
16 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1,5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,1 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 46,70*
€ 60,79*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,84*
€ 60,84*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,69*
€ 62,31*
€ 5,95*
ab € 48,20*
€ 62,52*
Frei Haus
ab € 47,96*
€ 62,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.