Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Wandsteckdose 16A 3P 3h IP54 FW110303CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO Wandsteckdose 16A 3P 3h IP54 FW110303CC
Artikel-Nr.:
     3517B-91168655
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW110303CC
EAN/GTIN:
     4015609083114
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEE NEO Wandsteckdose 16A 3P 3h IP54 FW110303CC

WALTHER CEE NEO Wandsteckdose
mit Käfigzugfeder-Technik
mit Farbringcodierung "
grau"

für Spannung >50-250V~
Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und einer Kabeleinführung M25 oben
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
>50-250 V DC grau
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
grau
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 26,11*
€ 31,65*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 25,23*
€ 33,75*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 24,66*
€ 33,87*
1
€ 3,90*
ab € 28,61*
€ 38,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.