Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaugerätestecker gerade 16A 4P 9h FW611409CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaugerätestecker gerade 16A 4P 9h FW611409CC
Artikel-Nr.:
     3517B-91168898
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW611409CC
EAN/GTIN:
     4015609274246
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
walther werke cee wandgerätestecker
cee wandgerätestecker

CEE NEO Anbaugerätestecker gerade 16A 4P 9h FW611409CC

WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker gerade
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 4P 9h IP54 200-250V~
mit Farbringcodierung "
blau"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 86x86mm
Befestigungsmaß 69,5x69,5mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 394,73*
€ 464,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 392,81*
€ 465,01*
Frei Haus
ab € 398,00*
€ 468,99*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 406,17*
€ 476,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 464,43*
€ 552,6717
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 460,31*
€ 547,7689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 438,67*
€ 522,0173
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 415,25*
€ 494,1475
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 394,73*
€ 469,7287
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 39,473* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.