Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Wandgerätestecker schräg 16A 4P 11h FW710411CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Wandgerätestecker schräg 16A 4P 11h FW710411CC
Artikel-Nr.:
     3517B-91168960
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW710411CC
EAN/GTIN:
     4015609274529
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
cee-stecker 16a ip54
cee wandgerätestecker

CEE NEO Wandgerätestecker schräg 16A 4P 11h FW710411CC

WALTHER CEE NEO Wandgerätestecker schräg
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 4P 11h IP54 440V 60Hz~
mit Farbringcodierung "
rot"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
mit einer Kabeleinführung M25 oben
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 421,80*
€ 493,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 423,10*
€ 493,58*
Frei Haus
ab € 427,88*
€ 497,89*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 432,42*
€ 506,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 493,00*
€ 586,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 491,17*
€ 584,4923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 469,65*
€ 558,8835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 455,44*
€ 541,9736
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 421,80*
€ 501,942
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 42,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.