Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Wandgerätestecker 16A 4P 2h IP54 FW714402CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Wandgerätestecker 16A 4P 2h IP54 FW714402CC
Artikel-Nr.:
     3517B-91168997
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW714402CC
EAN/GTIN:
     4015609275595
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
cee-stecker 16a 500v
cee wandgerätestecker

CEE NEO Wandgerätestecker 16A 4P 2h IP54 FW714402CC

WALTHER CEE NEO Wandgerätestecker schräg
mit Käfigzugfeder-Technik
mit Farbringcodierung "
grün"

16A 4P 2h >50V 300-500Hz~
Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
mit drehbarem Boden
und 3 ausbrechbaren Kabeleinführungen oben/unten M20/M25
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsfrequenz:
500 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 215,71*
€ 261,33*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 209,93*
€ 261,92*
Frei Haus
ab € 218,01*
€ 263,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 222,69*
€ 270,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 261,33*
€ 310,9827
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 257,83*
€ 306,8177
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 250,36*
€ 297,9284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,09*
€ 289,2771
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 215,71*
€ 256,6949
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 43,142* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.