Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox eM4 Twin 11/22kW 2x Typ2 Steckdose 100000002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox eM4 Twin 11/22kW 2x Typ2 Steckdose 100000002
Artikel-Nr.:
     3517B-91169021
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     100000002
EAN/GTIN:
     4011721187396
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox eM4 Twin 11/22kW 2x Typ2 Steckdose 100000002

Die Wallbox eM4 Twin ist die zukunftssichere und passgenaue Ladelösung für Unternehmen, die Wohnungswirtschaft, Parkhäuser und Privathaushalte. An den ABL Typ-2-Ladesteckdosen können 2 Fahrzeuge gleichzeitig laden. Angeschlossene Ladekabel können via App permanent ver-/entriegelt werden.

Einfache Installation und Bedienung
Die Kabeleinführung ist flexibel gestaltet.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eingangsspannung:
230..400 V
Frequenz:
50 Hz
Nennanschlussleistung:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
2
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
428 mm
Höhe:
516 mm
Tiefe:
145 mm
Montageart:
Wandmontage
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.342,76*
€ 2.529,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.448,02*
€ 2.643,48*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.448,41*
€ 2.647,70*
Frei Haus
ab € 2.466,95*
€ 2.673,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.647,70*
€ 3.150,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.616,16*
€ 3.113,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.520,86*
€ 2.999,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.472,78*
€ 2.942,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.448,41*
€ 2.913,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.