Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox eM4 Twin 11/22kW 2x Typ2 Steckdose 100000181


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox
Wallbox
Artikel-Nr.:
     3517B-91169030
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     100000181
EAN/GTIN:
     4011721191386
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox eM4 Twin 11/22kW 2x Typ2 Steckdose 100000181

Die Wallbox eM4 Twin ist die zukunftssichere und passgenaue Ladelösung für Unternehmen, die Wohnungswirtschaft, Parkhäuser und Privathaushalte. An den ABL Typ-2-Ladesteckdosen können 2 Fahrzeuge gleichzeitig laden. Angeschlossene Ladekabel können via App permanent ver-/entriegelt werden.

Einfache Installation und Bedienung
Die Kabeleinführung ist flexibel gestaltet.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eingangsspannung:
230..400 V
Frequenz:
50 Hz
Nennanschlussleistung:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
2
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
428 mm
Höhe:
516 mm
Tiefe:
145 mm
Montageart:
Wandmontage
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild schräg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.952,50*
€ 2.130,09*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.040,32*
€ 2.226,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.032,05*
€ 2.229,77*
Frei Haus
ab € 2.061,98*
€ 2.251,26*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.581,12*
€ 2.780,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.229,77*
€ 2.653,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.211,07*
€ 2.631,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.124,02*
€ 2.527,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.076,36*
€ 2.470,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.032,05*
€ 2.418,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
eMobility
135410
ab € 2.331,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.