Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker D31H 2,2/10-#1340389


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 10-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1340389
Stiftleiste, 10-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1340389
Artikel-Nr.:
     3517B-91200854
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1340389
EAN/GTIN:
     4063151646554
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 10pol
stiftleiste
phoenix contact stiftleiste

Leiterplattenstecker D31H 2,2/10-#1340389

Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 10, Artikelfamilie: D31H 2,2/..-FH, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS D, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,7782*
€ 1,0582*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,7824*
€ 1,0624*
50
Frei Haus
ab € 0,8014*
€ 1,0814*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,8459*
€ 1,1459*
1
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0582*
€ 1,25926
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0082*
€ 1,19976
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9682*
€ 1,15216
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7782*
€ 0,92606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 52,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1340897
ab € 0,1416*
Zubehör
Phoenix Contact
1340899
ab € 0,1406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.