Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker IPC 5/ 4-STG#1327069


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenstecker IPC 5/ 4-STG#1327069
Artikel-Nr.:
     3517B-91201122
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1327069
EAN/GTIN:
     4063151618568

Leiterplattenstecker IPC 5/ 4-STG#1327069

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 6 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Artikelfamilie: IPC 5/..-STGCL, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: Z1L Pozidriv mit Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON PC 5, Verriegelung: Clipverriegelung, Befestigungsart: Click & Lock Rastfenster, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
Frei Haus
ab € 4,7891*
€ 5,2091*
14 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 4,7601*
€ 5,2101*
1000
Frei Haus
ab € 4,83667*
€ 5,25667*
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,2282*
€ 6,2482*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 5,2091*
€ 6,19883
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,7891*
€ 5,69903
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 5.209,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.