Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker FKCT 2,5/ 3-#1631674


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenstecker FKCT 2,5/ 3-#1631674
Artikel-Nr.:
     3517B-91201566
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1631674
EAN/GTIN:
     4067923150089

Leiterplattenstecker FKCT 2,5/ 3-#1631674

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: FKCT 2,5/..-ST, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 66,565*
€ 77,915*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 66,47*
€ 85,52*
1
Frei Haus
ab € 68,51*
€ 91,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,52*
€ 101,7688
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,85*
€ 100,9715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,83*
€ 94,9977
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,81*
€ 92,5939
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,47*
€ 79,0993
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3294* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.