Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker MCVW 1,5/ 5-#1569114


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenstecker MCVW 1,5/ 5-#1569114
Artikel-Nr.:
     3517B-91202211
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1569114
EAN/GTIN:
     4067923056220

Leiterplattenstecker MCVW 1,5/ 5-#1569114

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 5, Artikelfamilie: MCVW 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: -90 °, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 119,885*
€ 135,595*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 119,48*
€ 150,85*
1
Frei Haus
ab € 124,79*
€ 156,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,85*
€ 179,5115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,65*
€ 176,8935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,14*
€ 167,9566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,05*
€ 160,7095
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,48*
€ 142,1812
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,3896* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.