| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91202258 Herst.-Nr.: 1391345 EAN/GTIN: 4063151771614 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenstecker MC 1,5/13-ST#1391345 Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 13, Artikelfamilie: MC 1,5/..-STF, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Pin-Layout: Lineares Pinning, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton Weitere Informationen: | | Verbindungsart: | sonstige | Kontaktausführung: | Buchse | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 1 | Rastermaß der Kontakte: | 3,81 mm | Rastermaß der Anschlüsse: | 3,81 mm | Winkel Kontakt/Leiteranschluss: | sonstige | Bemessungsstrom In: | 8 A | Bemessungsspannung: | 160 V | Bemessungsstoßspannung: | 2,5 kV | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,81* | € 6,68* | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 5,8213* | € 6,7013* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,8478* | € 6,7478* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 6,2833* | € 7,2533* | | | | | 31 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 6,3551* | € 7,3151* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 334,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|