Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbinder Vorderwand RC-06P1N122300X


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gerätesteckverbinder Vorderwand RC-06P1N122300X
Artikel-Nr.:
     3517B-91204779
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1240331
EAN/GTIN:
     4063151451233
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder

Gerätesteckverbinder Vorderwand RC-06P1N122300X

M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 6, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Lötkelch, Flachdichtung, 4x Ø 3,2, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 671,04*
€ 742,70*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 671,53*
€ 743,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 759,76*
€ 831,75*
Frei Haus
ab € 764,05*
€ 839,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 742,70*
€ 883,813
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 735,25*
€ 874,9475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 711,02*
€ 846,1138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 695,99*
€ 828,2281
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 671,04*
€ 798,5376
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 16,776* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.