Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

konfekt.Verbindungsleitung B2ca,Buchse Stecker 771-8292/015-307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91205599
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-8292/015-307
EAN/GTIN:
     4055143758345
Suchbegriffe:
B2CA-Verlängerungskabel
B2CA-Verlängerungsleitung
Verlängerungskabel B2CA

konfekt.Verbindungsleitung B2ca,Buchse Stecker 771-8292/015-307

konfektionierte Verbindungsleitung
B2ca
Buchse Stecker
2-polig
Kod. B
3 m
1,00 mm²
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Gesamtlänge:
3000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,08*
€ 14,17*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,5474*
€ 14,8074*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,82*
€ 15,19*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,8298*
€ 15,1998*
€ 3,90*
ab € 12,28*
€ 17,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-121
ab € 0,1604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2003
ab € 28,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.