Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

konfekt.Verbindungsleitung B2ca,Buchse Stecker 771-9293/015-307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91205698
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9293/015-307
EAN/GTIN:
     4055143758673
Suchbegriffe:
B2CA-Verlängerungskabel
B2CA-Verlängerungsleitung
Verlängerungskabel B2CA

konfekt.Verbindungsleitung B2ca,Buchse Stecker 771-9293/015-307

konfektionierte Verbindungsleitung
B2ca
Buchse Stecker
3-polig
Kod. B
3 m
1,00 mm²
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Gesamtlänge:
3000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,73*
€ 15,09*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,32619*
€ 15,91619*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,6409*
€ 16,3509*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,65*
€ 16,37*
€ 3,90*
ab € 13,34*
€ 18,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-121
ab € 0,1604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2003
ab € 28,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.