Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

konfekt. Anschlussleitung Cca,Stecker 771-9393/267-501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91205805
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9393/267-501
EAN/GTIN:
     4055143840422
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung

konfekt. Anschlussleitung Cca,Stecker 771-9393/267-501

konfektionierte Anschlussleitung
Cca
Stecker/offenes Ende
3-polig
Kod. A
H05Z1Z1-F 3G 2,5 mm²
5 m
2,50 mm²
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
sonstige
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Gesamtlänge:
5000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,20*
€ 24,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,71813*
€ 25,59813*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 19,11*
€ 26,13*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,4197*
€ 26,3497*
€ 3,90*
ab € 21,75*
€ 29,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-121
ab € 0,1604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2003
ab € 28,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.