Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

konfekt.Verbindungsleitung Cca,Buchse Stecker 771-9393/066-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91205878
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9393/066-201
EAN/GTIN:
     4055143770460
Suchbegriffe:
Cca-Verlängerungskabel
Cca-Verlängerungsleitung
Verlängerungskabel Cca

konfekt.Verbindungsleitung Cca,Buchse Stecker 771-9393/066-201

konfektionierte Verbindungsleitung
Cca
Buchse Stecker
3-polig
Kod. A
2 m
1,50 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Gesamtlänge:
2000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,07*
€ 11,49*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,60708*
€ 12,22708*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,69*
€ 12,35*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,848*
€ 12,578*
€ 3,90*
ab € 9,85*
€ 13,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-121
ab € 0,1604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2003
ab € 28,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.