Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 5.08mm SL-SMT 5.#1837720000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-91226143
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1837720000
EAN/GTIN:
     4032248347537
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste

Verbinder 5.08mm SL-SMT 5.#1837720000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
11
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
24 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
24
€ 5,00*
ab € 2,02625*
€ 2,71625*
17 Tage
unbekannt
24
€ 5,90*
ab € 2,084*
€ 2,784*
24
Frei Haus
ab € 2,0875*
€ 2,7875*
7 Tage
unbekannt
24
€ 5,50*
ab € 2,1119*
€ 2,8119*
63 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,45*
ab € 2,19375*
€ 2,89375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 2,71625*
€ 3,23234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46625*
€ 2,93484
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35625*
€ 2,80394
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02625*
€ 2,41124
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 65,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.