| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-91252515 Herst.-Nr.: 211120 EAN/GTIN: 4251401407967 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vollgummi-Verteiler 2516T016012P24ETAPU4 GIFAS Vollgummi-Sicherheitsverteiler Typ 2516 Eingang: 1 Kabelverschraubung M 20 von unten (Außendurchmesser der Leitung 7-14 mm)1 Reihenklemmblock 3polig, 4 qmm zum Auflegen der Zuleitung Ausgang: 1 CEE-Einbausteckdose 2 x 16 A/24 V ohne Absicherung Ausführung: 1 Sicherheits-Transformator 160 VA, 230/24 V 50 Hz, nach DIN VDE 05701 thermischer Überstromschutzschalter 0,8 A auf der Primärseite Abmessungen: H x B x T = 250 x 160 x 90 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 1,0Gewicht: ca. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Primärspannung: | 0,23 kV | Sekundärspannung 1: | 0,024 kV | Anschlusswert: | 0,16 kVA | Schalttransformator: | sonstige | Frequenz: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einphasentrafo, Kabelverschraubung, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Vollgummi-Verteiler, Wandgehäuse, Wandverteiler, gifas vollgummi wandverteiler, einphasentrafo, gifas electric cee stromverteiler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 321,00* | € 321,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 296,85* | € 361,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 307,16* | € 365,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 311,13* | € 368,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|