Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz 3P+PE CKSM 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz 3P+PE CKSM 03
Stifteinsatz 3P+PE CKSM 03
Artikel-Nr.:
     3517B-91253180
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CKSM 03
EAN/GTIN:
     8015747164375
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze

Stifteinsatz 3P+PE CKSM 03

Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
pneumatisch
Polzahl:
4
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,00*
€ 4,46*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,97*
€ 4,48*
5 Tage
75
€ 6,95*
ab € 2,98*
€ 4,49*
7 Tage
387
€ 6,50*
ab € 3,16*
€ 4,70*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILME
CKA03CA
ab € 1,96*
Zubehör
ILME
CKSF03
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.