| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91253991 Herst.-Nr.: 19300240666 EAN/GTIN: 5713140127036 |
| | |
|
| | |
| Tüllengehäuse 24B gw2 M25 19300240666 Tüllengehäuse, Baugröße: 24 B, hohe Bauform, Querbügel, gewinkelter Kabeleingang, 2x M25, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau) Weitere Informationen: | | Ausführung des Gehäuses: | Steckergehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Beschichtung Gehäuse: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | grau | Anordnung der Kabelzuführung: | seitlich | Bügellage: | Unterteil | Mit Kabelverschraubung: | nein | Befestigungsart der Kabelverschraubung: | metrisch | Mit Klappdeckel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 22,73* | € 29,32* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,344* | € 29,4406* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,85* | € 29,49* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,36975* | € 30,15975* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,61* | € 30,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|