Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB-C5-M12MS-PG9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AB-C5-M12MS-PG9
AB-C5-M12MS-PG9
Artikel-Nr.:
     3517B-91254369
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22260651
EAN/GTIN:
     4044774464046
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
EPIC-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige

AB-C5-M12MS-PG9

Datensteckverbinder AB-C5-M12MS-PG9
Datensteckverbinder
Sensor/Aktor
M 12 (A-kodiert)
Stecker
gerade (180 °)
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Durchmesser des Steckverbinders:
20,2 mm
Gewindegröße (metrisch):
12
Für Kabelaußendurchmesser:
6..8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
II
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,63*
€ 11,00*
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,64*
€ 11,02*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,73*
€ 11,43*
€ 3,90*
ab € 8,65*
€ 12,50*
€ 6,90*
ab € 9,30*
€ 17,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.